- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- T管のおすすめ人気ランキング
T管のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新931件の「T管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードセル指示計」、「ダクトチーズ」、「R管」などの商品も取り扱っております。
水平T分岐のカバーとしてご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
A&Dウェイングインジケーター
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm。正味もしくは総重量(切替)。単位表示(g、kg、t)。・サブ表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm。総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)。・状態表示部。蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.。スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き。350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:。・コントロールI/O。入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)。出力8点選択(オープンコレクタ出力)。・標準シリアル出力:。カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)。・セットポイント入力(BCD)。デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥77,980税込¥85,778
当日出荷
ブラスト興業単管バリケード用ウェイト Tウェイト
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420色グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 水平T分岐山型カバー
水平T分岐部のカバーとしてご使用下さい。
A&Dウェイングインジケーター
多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm。総重量、正味、風袋設定量。・状態表示部。 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個。・単位表示部。LED(緑色)、単位表示(kg、t)。・メイン表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm。総重量、正味、風袋設定量。・状態表示部。 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個。・単位表示部。LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力。カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)。・コントロール入力(接点入力)。7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
1台
¥49,980税込¥54,978
翌日出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
A&Dウェイングインジケーター
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部。 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm。正味もしくは総重量(切替)。 単位表示(g、kg、t)。・サブ表示部。 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mm。コード名、設定値、累計値、その他。 各種メッセージ、バーグラフ。・状態表示部。 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット。▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O。入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)。 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))。・RS-485(Modbus-RTUにも対応))。・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)8寸法D3(Φmm)75
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
東芝キヤリアトータル換気システム用Y管
材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
1個
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷