T継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
835件の「T継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「継手 10mm ワンタッチ」、「継手」などの商品も取り扱っております。
54pソケット&ビットセット Excellent koboランキング1位
12.7mm、6.3mm角のラチェットハンドルが2本付いて便利です。
用途車の整備にも家庭用のメンテナンスにも。セット商品数54差込角(mm)12.7、6.3セット内容・ワンタッチラチェットハンドル(12.7mm角、6.3mm角)。・エクステンションバー(12.7mm角、6.3mm角)。・ユニバーサルジョイント(12.7mm角、6.3mm角)。・スライドヘッド(12.7mm角)。・スパークプラグソケット(12.7mm角):21mm。・スライディングハンドル(6.3mm角)。・本締用T型ドライバーハンドル(6.3mm角)。・ソケット(12.7mm角):10、12、13、14、17、19、22、24、27、32。・ソケット(6.3mm角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13。・ドライバービット:+0、+1、+2、+2、+3、-4、-5、-6。・ヘックススローブレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30。・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、6。・ソケットアダプター。・ビットホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54点組)
9,898税込10,888
3日以内出荷


T型ホース継手 ノールマランキング3位
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 10ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
1個
199税込219
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 6ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
1個
139税込153
当日出荷

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
1箱(10個)ほか
6,198税込6,818
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 8ミリ
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径8mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
1個
159税込175
当日出荷

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状T型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
979税込1,077
5日以内出荷

シンコー[継手]プラグ P型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
1個
149税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
1袋(5個)ほか
2,598税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)