- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- T20ダブルのおすすめ人気ランキング
T20ダブルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新114件の「T20ダブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T20 LED ダブル」、「T20」、「s25 ダブル」などの商品も取り扱っております。
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
定格電圧(V)12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18色クリアタイプシングル球接点数2
1箱(10個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
S25バルブ 2個セット
12V用 S25タイプ オレンジ
ダブル球(23/8W)
180℃段違いピンタイプになります。
タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
1セット(2個)
¥679税込¥747
当日出荷
シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 ダブル
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプT20色ホワイト電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T20定格電圧(V)12色クリアタイプダブル球(耐震)口金W3×16q
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 12V
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5色クリア適合二輪車タイプダブル球口金BAY15d
1箱(10個)
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25