- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- T5 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
T5 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「T5 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シームレスラインランプ FRT1250」、「三菱led 蛍光灯」、「蛍光灯 14w」などの商品も取り扱っております。
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G5
ランプの種類
高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類
蛍光ランプ
ランプの種類
ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
Lファインecoシリーズ
口金
GX16t-5
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
2次電池対応シリーズ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
口金
G5
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
定格光束(Lm)
430
1箱(6個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)
(対応)100~242
電源
内蔵タイプ
本体
アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)
68×62(ビーム角149×104)拡散配光
調光の可否
不可
器具相当
T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換
不可
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金
G5
消費電力(W)
8
適合
グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別
8形
全長(mm)
287
質量(g)
30
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
3000
大きさの区分
8形
定格ランプ電流(A)
0.17
電球の種類
蛍光灯
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別
LDL100/6500Lmタイプ
口金
GX16t-5
定格消費電力(W)
54.1
長さ(mm)
2367
管径(Φmm)
29.6
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
定格入力電流(A)
0.350
電球の種類
LED
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金
GX5d
定格寿命(時間)
12000
ランプの種類
シームレスラインランプT6
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)
(対応)100~242
電源
内蔵タイプ
本体
アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
光源寿命
(LED)40000時間
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)
68×62
ビーム角度(°)
149°×104°
調光方式
無線調光(無線モジュール付)
調光率(%)
5~100
配光タイプ
拡散配光
器具相当
T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換
不可
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様
長さ = 134 mm。電球サイズ = 1,345 mm。波長ピーク = 253.7 nm。寿命 = 6000h
消費電力(W)
4.6
口金
G5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
【発光】270
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED