- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- TASCO TA430のおすすめ人気ランキング
TASCO TA430のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新31件の「TASCO TA430」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リークテスター エアコン」、「トラップチェッカー」、「エアコン ガス 漏れ チェック」などの商品も取り扱っております。
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別
R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品
充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)
365(電池含む)
電源
100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示
ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
198×70×42.5
感度
(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境
(温度)0~40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間
約45秒
オートパワーオフ
10分
プローブ長(mm)
460
TA430CP、TA430CR-30用交換用フィルターです。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
多種のフロンガスに対応。
セミコンダクターセンサー採用。
適合
TA430MB
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)
約215(ノズルを除く)
切替方式
警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)
-20~55
電源
単3形アルカリ乾電池×2
表示
濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級
IP55相当
連続使用時間(時間)
約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆構造準拠
検知方式
ポンプ吸引式
検知対象ガス
R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)。※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類
IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示
ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷
1セット(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様
スプレーノズル付
容量(mL)
180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品
UV識別ゴーグル×1
全長(mm)
430
寸法(Φmm)
(センサーライト)10
使用電池
LR44×3
フレキシブル部(mm)
310
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス
可燃性ガス
付属品
キャリングケース
質量(g)
約190
電源
アルカリ単3乾電池
能力
(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式
(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間
25秒~90秒
使用環境温度(℃)
(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×57×38
プローブ長(mm)
300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷