TB2086Mのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
5件の「TB2086M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ2液混合タイプ」、「コンクリート接着剤 エポキシ」、「TB2087」などの商品も取り扱っております。
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様 2液混合型 トラスコ品番 243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g) 254 比重 主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分) 5(at25℃) 容量混合比 100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 20(鉄/鉄) 硬化時間(時間) 24(25℃) 粘度(Pa・s) 主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,698 税込2,968
当日出荷

スリーボンドTB2086M用ノズル
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(100本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着 トラスコ品番 813-0554 (本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明 質量(g) 70 主成分 エポキシ樹脂 硬化時間(分) 30(25℃) 粘度(Pa・s) (本剤)13、(硬化剤)10 危険等級 危険物の類別 第四類/指定可燃物 危険物の品名 第三石油類/可燃性液体類 危険物の数量 0.05L/0.05L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

TB2086M000専用のノズルです。
用途2086M/3953/3955用 トラスコ品番 228-4887 半透明 主成分 ポリプロピレン 危険物の類別 非危険物 適応 2086M/3953/3955用
1袋(100本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
用途2086M/3953/3955用 トラスコ品番 228-4886 白黒 主成分 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 適応 2086M/3953/3955用
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷