- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- TCMのおすすめ人気ランキング
TCMのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,126件の「TCM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 収納 ボックス」、「トイレ 部品 タンクレバー」、「コンプレッサー 車輪」などの商品も取り扱っております。
産業機械用フューエルエレメントです。
ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。
耐荷重(kg)
(パレット)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(パレット)70×70×7
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6932
アズワン品番
65-7622-42
1袋(5000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935
アズワン品番
65-7620-80
1袋(5000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
ねじ径
1 1/8-16UNF
形状
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6933
アズワン品番
65-7571-60
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
JIS標準。
用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。
すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。
多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面)
便利なセンサースイッチ溝
作動方式
複動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
適合
TCF226、TCF116
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
産業機械用オイルエレメントです。