TCMT 16のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
148件の「TCMT 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TCMT16T3」、「TCMT090204」、「IP200」などの商品も取り扱っております。
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 3.97 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状 一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-NMJ
形状 正三角形 厚さ(mm) 6.35 逃げ角(度) 7 コーナー半径(mm) 2.0 穴の有無 あり 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 VP15TF 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1セット(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT
逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 2.38 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DA1000 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 正三角形 逃げ角(度) 7 穴の有無 あり 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 3.97 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様 AN(deg):7 寸法L(mm) 16.5 寸法S(mm) 3.97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 3.97 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法RE(mm) 0.2 寸法IC(mm) 9.525 寸法S(mm) 3.97 寸法D1(mm) 4.4 形状 正三角形
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

粗~中仕上げ加工用です。
仕様 ●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35 トラスコ品番 422-8619 材質 IC428 厚さ(mm) 3.97 刃長(mm) 16.5 寸法D1(mm) 4.4 適合ホルダ E-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/L コーナー半径(mm) 0.8 チップ形状 三角形 材種 IC428 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ逃げ角(°) 7
1箱(10個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

タンガロイチップ TCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)