TCW-10N-PPSのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
1件の「TCW-10N-PPS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却水 フィルター」、「advantec フィルター」、「フィルター コットン」などの商品も取り扱っております。
カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテックランキング1位
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
1本(1本)
999税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTECランキング2位
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
1本
1,088税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カートリッジフィルター アズワンランキング3位
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウランキング4位
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トーセル ADVANTECランキング5位
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
1本
1,088税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)最高使用温度(℃)80耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
1本
2,598税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。風速測定範囲(m/s)0.9~26.8分解能0.1m/s質量(g)90トラスコ品番415-0945電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式連続使用時間440時間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
1個
19,980税込21,978
当日出荷

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様3μm適合品番GS-190/590/900、PWE-500、RFD240RA・342RA・343RA・250RB・210PA・210PC、RFS432PA・433PA・532PA・533PA・432PC・433PC・532PC・533PC、RFP502AA・702AA・542HA・742HA・343RA・843RA、RFV743HA・843HAアズワン品番64-1028-62
1本
1,098税込1,208
当日出荷

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
1本
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
1台
14,980税込16,478
当日出荷

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
1箱(1本)
31,980税込35,178
70日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(328種類の商品があります)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1台
47,980税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)