- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- TD137のおすすめ人気ランキング
TD137のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新23件の「TD137」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TD148」、「0.2mm 針」、「注射針 32G」などの商品も取り扱っております。
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質
G2(ロー付タイプ)
リード角
右ネジレ20°
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)
2
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
テーパシャンク
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質
SKH51
表面処理
TiNコーティング
先端角度
118
ねじれ角(°)
32~33
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質
コバルトハイス
表面処理
ホモ処理
先端角度
135
ねじれ角(°)
30
シンニング
Xシンニング
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
テーパシャンク