- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- TDCのおすすめ人気ランキング
TDCのおすすめ人気ランキング
2026/11/17更新1,207件の「TDC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターヒューズ」、「村田 積層セラミックコンデンサ」、「ウッドステッキ」などの商品も取り扱っております。
- サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-311個¥3,000税込¥3,300当日出荷
- 消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。 クリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット交換目安2日寸法(縦×横)(mm)275×150
- 河村電器産業
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Bシリーズ
仕様仕様:亜鉛メッキ鋼板 t2.3 - F Lutze Ltd
モニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mm
仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応1個¥15,980税込¥17,578当日出荷 - 河村電器産業
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Bシリーズ
仕様仕様:亜鉛メッキ鋼板 t2.3アズワン品番65-2923-111個¥3,398税込¥3,73813日以内出荷 - 出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,598税込¥1,758当日出荷
- 消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。 面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット交換目安2~5日寸法(縦×横)(mm)300×150
- あずま工芸
アシュリーチェア TDCシリーズ
脚先までこだわった、エレガントデザインチェア。材質背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール質量(kg)5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×880スタッキング4脚 - Hinode Electric Co Ltd
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター - 仕様静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7S。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.25mm。シリーズ = CGA。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応1袋(20個)¥699税込¥769当日出荷
- 端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠