TDRのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
1,060件の「TDR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 3V」、「TRD」、「土壌水分計」などの商品も取り扱っております。
1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TDシリーズ電流センサ専用電源と各社電流センサおよびパワーメータ・電力計とを接続するケーブルです。
用途TD-C2:各社電流センサ間接続用ケーブル TD-R2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。 TD-RX2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。横河計測製PX8000およびWT5000(5Aエレメント)に対応します。 ケーブル長(m) 2
1箱(1台)
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 TiNコーティング ドリルのシンニング形状 N形シンニング シャンク径d(Φmm) MT3 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 低炭素鋼・軟鋼:◎ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) 表示形式 デジタル 測定モード 重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 材質(ポール) 塗装スチール(表示部用) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 校正証明書 一般校正 材質(表示部) ABS
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途交換・追加用部品 仕様 TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン トラスコ品番 855-5490 適合機種 TDR-2 品名 チェーン アズワン品番 64-8717-88 2018年トラスコ掲載ページ 8 1131
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式 デジタル 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
1個ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) 表示形式 デジタル 測定モード 重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 材質(ポール) 塗装スチール(表示部用) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 校正証明書 一般校正 材質(表示部) ABS
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

タンガロイチップ LNMXR/L-TDR
形状 長方形90° 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 0 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品 リモートユニット、専用ケース 寸法(mm) 160×76×36 質量(g) 260 電源 9V電池×1個(付属)
1台(1台)
74,000 税込81,400
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ = 端子アダプタキット。併用可能製品 = TDR2000/3ハンドヘルドTDR。。端子アダプタキット. TDR2000/3ケーブル障害用端子アダプタキット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷