- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- TDXのおすすめ人気ランキング
TDXのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新888件の「TDX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンガロイ tdx」、「TDR」、「ボタン電池 3V」などの商品も取り扱っております。
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキスを配合しています。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
トラスコ品番
819-3530
材質/仕上
全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁
質量(kg)
2.2
タイプ
スクラブ
容量(L)
2
繰り返し・詰め替え
対応
1個(2L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質
スチール
質量(kg)
2.35
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)
6
筒径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
レギュラー
毛丈
短毛
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途溝入・旋削・端面溝入・突切加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。
ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。
高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。
カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。
セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。
2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。
シャンク径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
コバルトハイス
表面処理
WXLコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
刃先交換式ドリル TDX形、TDS形専用偏心スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)
幅248×奥行348×高さ47
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)
6
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
スモール
毛丈
短毛
筒径(Φmm)
17
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)