TEEN43のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
12件の「TEEN43」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TEEN2204」、「材質 spma」、「ホルソー43」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 正三角形60° 材質 MNP40(サーメット) 厚さ(mm) 4.76 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 ノーズ位置許容差(mm) ±0.025 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

タンガロイチップ TEEN 43Z
仕様 【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷


住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状 三角形 厚さ(mm) 4.76 内接円直径(Φmm) 12.7 逃げ角(度) 20
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状 正三角形60° 材質 NS740 トラスコ品番 349-2982 厚さ(mm) 4.76 被削材 P(鋼) 内接円直径(Φmm) 12.7 ノーズ位置許容差(mm) ±0.025 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 適合工具 TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質 UX30 形状 円形 逃げ角(度) 15 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ ブレーカ無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1箱(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質 DA150 形状 正三角形60° 精度 準精密級 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 穴の形状 無し チップブレーカ 無し
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質 ACP100 形状 正三角形 逃げ角(度) 20 穴の形状 穴無し チップブレーカ ブレーカ無し
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質 DA2200 形状 正三角形 逃げ角(度) 20 穴の形状 無し チップブレーカ 無し
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質 DA1000 形状 正三角形 逃げ角(度) 20 穴の形状 無し チップブレーカ 無し
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)