- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- TENTEキャスターのおすすめ人気ランキング
TENTEキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新421件の「TENTEキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重荷重用キャスター」、「キャスター ウレタン」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用
セット内容
【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24。【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)。【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417。【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224。【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012。【フレアナットレンチ】M26-1012。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー。【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー。【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄。【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)。【ブレーキシューツール】BST-110。【平タガネ】FC165(19×165mm)。【センターポンチ】CP125(125mm)。【ステンレススクレーパー】SSC-22。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)。【ツールケース】WS207R
質量(kg)
71.9
タイプ
引出7段式
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(1セット)(kg)
71.9
入組点数
56
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
676×459×995(キャスター含む)
材質(車輪)
ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
137×105
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)
105×80~75
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)
ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
137×105
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)
105×80~75
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
色
グレー
材質(車輪)
ポリウレタン+アルミホイール
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
137×105
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)
105×80~75
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
色
グレー
車輪タイプ
双輪
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)
ゴム
材質(金具)
スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様
プレート式、自在式
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様
プレート式
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
タイプ
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様
プレート式、自在式
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ポリウレタン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
255-9056
質量(kg)
0.26
取付座A×B(mm)
60×60
取付高H(mm)
69
取付ピッチY(mm)
48/38
取付穴径P(mm)
6.3
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
48/38
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ポリウレタン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ポリウレタン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
ボディに高性能樹脂を採用しております。タイヤはノンマーキング仕様です。
材質
本体:ポリアミド
色
グレー
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
自在式
許容荷重(daN)
98
差込穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
リム幅(mm)
32
ベアリング
入り
差込深さ(mm)
20
ステム径(Φmm)
22
ロック
ダブルストッパー付
特性
静音
取付穴径(mm)
M8
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
ステム長(mm)
45
車輪タイプ
単輪