- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- TESTER シールのおすすめ人気ランキング
TESTER シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新308件の「TESTER シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター」、「検品済みシール」、「HEIKO タックラベル」などの商品も取り扱っております。
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質
コートタック紙
質量(g)
34
文字
見本SAMPLE
寸法(縦×横)(mm)
20×28
1冊(300片)
¥319
税込¥351
当日出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 5mm internal diameter, 15mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様
内径 = 5mm。外径 = 15mm。シールタイプ = 回転シャフトシール。厚さ = 5mm。シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
メタリック調のシール
材質
艶金ホイル紙
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
手書きの要冷蔵シールです。手作りの商品の雰囲気を損ないません。
材質
上質紙
寸法(Φmm)
34
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質
ユポステッカー
寸法(Φmm)
40
識別表示用のシールです。
商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様
シート付(40枚)
寸法(縦×横)(mm)
12×12
設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
取付方式
粘着シール
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
縦(mm)
15
横(mm)
30
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 8mm internal diameter, 18mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様
内径 = 8mm。外径 = 18mm。シールタイプ = 回転シャフトシール。厚さ = 7mm。シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 95mm internal diameter 120mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様
内径 = 95mm。外径 = 120mm。シールタイプ = 回転シャフトシール。厚さ = 12mm。シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。