- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- TFO-Kのおすすめ人気ランキング
TFO-Kのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新「TFO-K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャッター用モーター」、「日立 モーター」、「TFO-K 200W」などの商品も取り扱っております。
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様
●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)
200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源
三相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向
負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス
120(E)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP44
連結方式
直結・ベルト掛共用
極数(P)
4
種類
汎用モーター
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー