TK-0Nのおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
7件の「TK-0N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト工具」、「TR-0N」、「富士電機 SC-1N」などの商品も取り扱っております。
種類 2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A) AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点 1a1b 動作特性 標準形 ヒートエレメント数 3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類 関連商品 特性 充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




仕様 圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:100バール 、 精度:+/-0.5 % 、 メディアは、測定:空気、作動油、オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:10 V dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ナイロン、ステンレススチール 、 IP評価:IP66 、 動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
47,370 税込52,107
5日以内出荷