- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- TLC展開槽のおすすめ人気ランキング
TLC展開槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新80件の「TLC展開槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄層クロマトグラフィー 展開槽」、「角型ガラス容器」、「展開槽」などの商品も取り扱っております。
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ
筒型
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ
角型
TP規格コンテナー用の専用フタです。
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×428×478
付属品
L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)
(水槽)289×185×210
質量(kg)
約39
電流(A)
12/13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14/17(無負荷時)
水槽容量(L)
約10
冷凍機
空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)
-20~+20
保証期間
3年
ノズル外径(Φmm)
10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)
448×428×478
使用可能液体
水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒
R407C
アズワン品番
1-1585-03
冷却能力(W)
1400(20℃)
循環方式
(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)
SUS304
安全機能
漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
¥434,000
税込¥477,400
当日出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
フタ
標準フタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×70×250
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
二層式のため、異なる2種類の溶媒で使用できます。
材質
ソーダ石灰ガラス
容量(mL)
たて型パームセル 8セル用回転子
アズワン品番
4-2349-17
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ショートタイプの展開槽です。100×100mm、50×100mm、100×200mmのプレートが使用できます。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
内寸法(mm)
265×77×11.5
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
容量(mL)
たて型パームセル 20セル用回転子
アズワン品番
4-2349-18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ラッチタイプは、ラッチでフタをしっかり固定し、湿潤状態を保ちます。PTFE製リテイナーとノブ付です。ガラス製。
フタ
ラッチフタ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×70×250
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別
1槽式
板厚(mm)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×100×250
適合プレート
200×200mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
内寸法(Φ×Hmm)
70×220
適合プレート
50×200mm (1~2枚)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷