- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- TMDのおすすめ人気ランキング
TMDのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新797件の「TMD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m4圧着端子」、「タンガロイ TACミル」、「軸流ファン dc」などの商品も取り扱っております。
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●極数:5P●定格:150A
アズワン品番
67-4666-64
1個
¥3,498
税込¥3,848
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
取付角寸法(mm)
119×119
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
最大風量(m3/min)
2.7
付加機能
停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
70
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
特性
長寿命
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
種類
DCファン
特性
アラーム付
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
特性
スタンダード
関連資料
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
仕様
UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)
112
幅(mm)
63.8
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
25.6
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TMDC 40
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
65
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
2500dc
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能