TNMG160404のおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
318件の「TNMG160404」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNMG160408」、「TNGG160404」、「CNMG120404」などの商品も取り扱っております。
チップ TNMG 住友電工ハードメタルランキング1位
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

チップ TNMG-SS タンガロイランキング2位
タンガロイチップ TNMG-SS
形状正三角形寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
8,198税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタルランキング3位
住友電工ハードメタルチップ TNMG-UP
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,898税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング5位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
7,998税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-EF
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
7,198税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-FA
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,698税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-SE
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,698税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,298税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1箱(10個)
6,980税込7,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
14,980税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小切込み高送りに効果発揮。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
1箱(10個)
8,198税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
7,890税込8,679
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)