TNMG160404N-GUのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
6件の「TNMG160404N-GU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HM0830」、「サンドビック tnmg 160404」、「tnmg160404 tx20」などの商品も取り扱っております。
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状 正三角形60° 厚さ(mm) 4.76 勝手 勝手なし ブレーカ GU
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状 正三角形60° 厚さ(mm) 4.76 タイプ ネガティブ 等級 M 勝手 勝手なし 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 0 ブレーカ GU 切削領域 中切削 穴の有無 あり 穴の形状 円筒穴 ブレーカの有無 両面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中切削 逃げ角(°) 0[N]
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)