- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- TOA 拡声器のおすすめ人気ランキング
TOA 拡声器のおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新193件の「TOA 拡声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡張器」、「小型 拡声器」、「車載 拡声器」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
付属品
バッテリースペーサー
材質
(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)
10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)
6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×266×250
周波数範囲(Hz)
450~6k(SPL-20dB)
防水性
IPX5
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
290-4535
材質
ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂
色
ダークグレー
質量(g)
610(電池別)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)
4
定格出力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×257.8×210
周波数特性
500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)
約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)
約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様
IPX5
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-2073-0901
TKG品番(2017)
6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類
ショルダーメガホン
仕様
内蔵音:ホイッスル
付属品
Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番
443-8655
全長(mm)
512
質量(kg)
3.6(電池別)
電源
単1×10本またはDC12V
最大出力(W)
45(AUX入力時)
口径(Φmm)
351
定格出力(W)
30
有効距離(m)
(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
443-8639
質量(kg)
0.94
電源
単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×319×291
電池寿命
単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番
9-2606-0401
TKG品番(2017)
6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類
ウエストホーン
仕様
内蔵音/ホイッスル
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。
DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品
ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2
電源電圧
12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×50×158.2(コード、取付金具含まず)
入力
マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック
周波数特性
200Hz~10kHz(±3db以内)
歪率(%)
5以下
記録メディア
SD カード/ SDHC カード(最大32GB)
対応ファイル
再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様
【音声通達距離】80m
トラスコ品番
227-9270
セット内容
ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)
222
質量(g)
480
電源
単3×6本
ベルト仕様(mm)
1000(服装着時)
定格出力(W)
6
リング色
ブルー
色(本体)
ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)
115 (5m)
電池寿命(時間)
アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池
単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合
【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)
910
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
周波数特性
90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)
200(最大天井厚:50)
取付け方法
スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子
スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)
出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー
16cmコーン型
適合電線
銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)
6
指向性
指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)
1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)
96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)
680
使用電池
単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番
65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品
ストラップ(長さ約230~320mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約147
質量(g)
約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×330
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品
取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装
使用温度範囲(℃)
-10~50
防水性
IPX3
広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。
その他
JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合
【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760M
種別
スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)
材質
ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20~55
ねじ
JISC55041種(インチねじ)(結合部)
周波数特性
200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)
音圧レベル(dB)
出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
指向性
指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)
音響パワーレベル(dB)
109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
メガホンER1103およびER1106シリーズ用壁掛収納用専用金具です。
トラスコ品番
722-3919
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
種類
ハンドタイプ
仕様
内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品
トラスコ品番
290-4586
全長(mm)
319
質量(g)
950
電源
単3×6本(単2×6本可)
定格出力(W)
15
口径(mm)
210
有効距離(m)
(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷