TONE ラチェットメガネレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
195件の「TONE ラチェットメガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ ラチェット レンチ」、「トネ コンビネーションレンチ」、「tone メガネレンチ」などの商品も取り扱っております。
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度 (柄部)45° 仕様 インチサイズ 形状 オフセット
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質 構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり トラスコ品番 447-2705 質量(kg) 1 首振り あり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 ラチェット機構 あり トラスコ品番 389-3740 セット内容 RMQ-08、10、12、13、14、17、19 質量(g) 960
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振り あり ラチェット機構 あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 仕様 十二角 首振り あり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり トラスコ品番 431-9613 質量(kg) 0.97 首振り あり
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番 396-4736 セット内容 RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応) 対応 ラチェット機構 あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構 あり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構 あり 首振り あり トラスコ品番 431-9753 セット内容 RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布 材質 構造用鋼 質量(kg) 1.02
1セット(7本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり タイプ 首振 首振り あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容 RMF08、10、12、13、14、17、19 質量(kg/セット) 1.02 トラスコ品番 323-5271 質量(kg) 1.02 首振り あり ラチェット機構 あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷