TOTO シャワーエルボ THY730のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「TOTO シャワーエルボ THY730」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto ウォシュレット パッキン」、「TOTO エルボ パッキン」、「シャワー ナット」などの商品も取り扱っております。
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合 TOTOジョイシリーズTMJ40型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷



1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用 材質 黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質 黄銅
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質 黄銅 取付ねじ (混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷



1個
539 税込593
当日出荷