TOTO シングルレバー混合栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「TOTO シングルレバー混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto混合水栓」、「キッチン混合水栓」、「ハンドシャワー付シングルレバー混合栓」などの商品も取り扱っております。

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 25±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 230 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm) 248 商品タイプ 台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格 JIS規格 関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所 キッチン 使用地区 一般 タイプ 台付 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所 キッチン セット内容 シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用) 適合メーカー TOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
578 税込636
当日出荷