TOTO ソープディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
94件の「TOTO ソープディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO 水石けん」、「ソープディスペンサー 壁」、「TOTO 水石けん入れ操作部 THY448A」などの商品も取り扱っております。
仕様 バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム) 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類 水石けん入れ 形態 吐水:液状 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 形状 止水ハンドル:その他 止水ハンドル:メタル 種類 水石けん入れ 形態 吐水:液状 取付け方法 壁付き 操作方法 (水の出し方)棒を押し上げる 関連資料
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質 黄銅、ポリエチレン 厚さ(mm) 5~45 容量(mL) 300 タンク容量(mL) 300 取付穴径(Φmm) 27~30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷






50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質 黄銅、PP 取付穴径(Φmm) 25~29 ボトル容量(mL) 200 厚さ(mm) 5~30 タンク容量(mL) 200 入数 10/箱
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ 水石けん入れ 適合場所 洗面所・手洗い ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き ハンドル形状 その他 使用地区 一般地 操作方法 棒を押し上げる 吐水口長さ(mm) 90
1組
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

150ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質 黄銅、PP ボトル容量(mL) 200 タンク容量(mL) 200 取付穴径(Φmm) 25~29、厚5~30 アズワン品番 64-6492-19
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷