TOTO フレキシブルホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
135件の「TOTO フレキシブルホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto トイレ 給水ホース」、「toto ウォシュレットホース」、「トイレ 給水 ホース」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 500 適合 TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型 長さ(m) 0.5 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事) 口径(Φmm) 75
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質(ホース) 軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 1~90 取付ねじ G1/2 使用流体 上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合 SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727 関連資料 適合本体品番リスト
1個
619 税込681
当日出荷


国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅 材質(パイプ) ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)