TOTO TKGG31Eのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
21件の「TOTO TKGG31E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tkgg31e泡沫キャップ」、「混合水栓 ホース」、「洗面台 シャワー ヘッドTOTO」などの商品も取り扱っております。
接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm) 248 商品タイプ 台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格 JIS規格 関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


1個
9,898 税込10,888
当日出荷

適合 上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番 TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 Z M24×1 接続ねじ M24×1
1個
339 税込373
当日出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1
1個
829 税込912
当日出荷


M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有) アズワン品番 64-6493-58
1個
659 税込725
当日出荷

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素 タイプ 酸素系 形状 粉末 シリーズ ワイドハイター 液色 白色
1本(3.5kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続ねじ M18.5×1 適合品番 TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 関連資料 分解図(TKS05309J)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷