TOTO TW11Rのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
20件の「TOTO TW11R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯水栓」、「緊急止水弁付横水栓」、「蛇口 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOランキング1位
タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
1台
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
1個
4,288税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTOランキング3位
1個
2,688税込2,957
当日出荷

緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)ランキング4位
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVKランキング5位
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
1個
2,298税込2,528
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
1個
5,898税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498税込1,648
当日出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷


洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879税込967
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
1個
839税込923
当日出荷


TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
1個
2,198税込2,418
当日出荷

付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ740耐荷重(kg)約200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷