- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- TOZENのおすすめ人気ランキング
TOZENのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新897件の「TOZEN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルジョイント ゴム」、「tozen pt コネクター」、「土台 ゴム」などの商品も取り扱っております。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
150
材質
SUS304
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)
100
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。
豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。
メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。
屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。
材質
(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
上
設置場所
屋内/屋外
投函タイプ
前入前出
寸法D(Φmm)
14
寸法D1(Φmm)
30
寸法t1(mm)
10
適合ボルト径
M10(W3/8)・M12(W1/2)
1個
¥707
税込¥778
翌々日出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質
(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
上
設置場所
屋内
投函タイプ
前入前出
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。
材質
天然ゴム
寸法D(Φmm)
10.5
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
12
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
5
適合ボルト径
M10(W3/8)
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×280×145
仕上
本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:A4サイズ
扉開閉方式
上
設置場所
屋内/屋外
錠前
可変ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ナット)
SS400
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
材質(取付ボルト)
SS400
材質(ばね座金)
SWRH
特性
耐候性
適合用途
防振
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×280×145
仕上
本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:A4サイズ
扉開閉方式
上
設置場所
屋内/屋外
錠前
可変ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
2山形
用途空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×150×316.2
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入前出
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質
(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状
置型
ばね定数(N/mm)
147
許容荷重(N[kgf])
490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×150×333.2
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入後出
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質
(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状
置型
ばね定数(N/mm)
147
許容荷重(N[kgf])
490[50]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷