- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 供試体型枠
- TPモールドのおすすめ人気ランキング
TPモールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新77件の「TPモールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱型枠」、「j ロート 14」、「段ボール型枠」などの商品も取り扱っております。
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
100
規格
JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品
開口治具1個、フタ6個
材質
(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格
JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×100
マイゾックスコード
215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質
ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
紙管のため軽量かつ安全。
用途コンクリートの供試体型枠
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
2
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様
100枚入
使用方法
1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード
219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)
250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
1
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。
土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。
土の現位道調査上益々利用される傾向があります。
標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。
土の硬軟を判定。
締まり具合を判定。
土質の構成を判定。
仕様
ロッド250mmごとに目盛数を刻印
セット内容
スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書
クランプ
(自動)5kg
ロッド径(Φmm)
19
スクリュー
最大径/33mm。長さ/200mm
ロッド長さ(m)
1(9本)、0.8(1本)
重錘(kg)
10kg×2、25kg×3
仕様
【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235
材質
本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600
全高(mm)
392
容積
約630L
内径(mm)
(上端)70 × (下端)14
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
色
ブラウン
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 259