TP141Dのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
13件の「TP141D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TP141D部品」、「マキタ コンクリートドリルビット」、「tp141」などの商品も取り扱っております。
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品 プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 171×79×250 モーター ハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト) M5~M14(インパクト) 締付能力(高力ボルト) M5~M12(インパクト) バッテリー リチウムイオン 本体形状 ピストル型 充電時間(分) 約27実用充電)、約40(フル充電) 締付能力(小ねじ) M4~M8(インパクト) ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125(インパクト) ねじ締め能力(mm) テクスねじ M4(最大板厚3.2mm)
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの用途&圧倒的作業量!
付属品 (+)ビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリー含む) ブラック 回転数(min-1[r.p.m]) 【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 171×79×250 打撃数(min-1[回/分]) 【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400 穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ6.5、低速Φ10 穴あけ能力(mm) 木工 高速:Φ12、低速Φ21 締付け能力(高力ボルト) M5~14 締付能力(普通ボルト) M5~16 穴あけ能力(mm) コンクリート Φ8 最大締付トルク(N・m) 150 バッテリー容量(Ah) 3(BL1430B)、6(BL1460B) バッテリー電圧(V) 直流18 モード インパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め 締付能力(小ねじ) インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6 関連資料 (4.5MB) 締付能力(コーススレッド)(mm) 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ 4・5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シャンク形状 六角軸 適合機種 振動ドリル 材質 超硬 シャンク径(Φmm) 6.35 適合品番 TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工キリ専用 適合機種 TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。 材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フォームタイの取りはずしに。 適合機種 TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

付属品 ネジ、ワッシャ 適合機種 TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D 材質 スチール ガンメタリック 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約85×52×15 表面仕上げ ブラックメッキ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm) 55 寸法L3(mm) 113
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。 トラスコ品番 449-8089 適合機種 TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷