- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- TP58X1のおすすめ人気ランキング
TP58X1のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新7件の「TP58X1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー保持金具」、「PTF-08」、「ショートバー10mm」などの商品も取り扱っております。
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
規格
c-UL、TUV
極数
2
最小適合負荷
5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約29
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
適合ソケット
TP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀接点
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
種類
コントロールリレー
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7
材質
黄銅
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.5
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)
0.7