TPGT160404L-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
20件の「TPGT160404L-SD T1200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト 種類」、「CPGT090304N-SD T1200A」、「三菱マテリアル ホルダー」などの商品も取り扱っております。
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルランキング1位
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

チップ TPGT 住友電工ハードメタルランキング2位
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルランキング3位
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チップ TPGT 住友電工ハードメタルランキング5位
1箱(10個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工[アルミ用バイト]適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1本
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)