- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- TPGT160404L-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング
TPGT160404L-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新20件の「TPGT160404L-SD T1200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト 種類」、「CPGT090304N-SD T1200A」、「三菱マテリアル ホルダー」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025