- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- TPMT130304のおすすめ人気ランキング
TPMT130304のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新19件の「TPMT130304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイトスケーラー 刷毛」、「TA チップ」、「NS530 TNGG160404」などの商品も取り扱っております。
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T5115
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
形状
正三角形
切込みap(mm)
1
最大切込みap(mm)
3.00
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
正三角形
切込みap(mm)
0.5
最大切込みap(mm)
2.50
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
形状
正三角形
寸法ap(mm)
0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.1~0.3
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08
形状
正三角形
寸法ap(mm)
1~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.15~0.3
寸法ap(mm)
(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.15
形状
正三角形
切込みap(mm)
0.3
最大切込みap(mm)
2.00
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ap(mm)
0.3~2
寸法ft(mm)
0.1~0.3
形状
正三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)
(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.1