TRS400のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
11件の「TRS400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高さ調整式作業台」、「トラック用品突っ張り棒」、「新潟精機 スコヤ」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg) 900(水平・垂直) 材質 本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm) 82 厚さ(mm) 66
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台 ストローク(mm) 天板上下:300 材質(本体) スチール 材質(天板) スチール 天板厚さ(mm) 3 材質(脚部) アルミダイカスト 表面処理(本体) メラミン焼き付け塗装 傾斜角度(°) 20迄 昇降方式 ジャッキアップ式
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)