TRUSCO 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
87件の「TRUSCO 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機」、「扇風機 業務用 首振り」、「キャスター付き扇風機」などの商品も取り扱っております。
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)45cmキャスター工場扇
45cm羽根のキャスター工場扇
質量(kg) 7.5 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 消費電力(W)(50/60Hz) 84/101 風量 3段階 オートパワーオフ - 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×51×85.5 首折れ 4段階 首振り 左右自動 入タイマー - 切タイマー -
1台
8,990 税込9,889
6日以内出荷

単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg) 35 電流(A) 4.9/7.0 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 450/700 ハネ径(cm) 56 羽根枚数 3 安全装置 (サーマルプロテクター)140℃ 風量(m3/min) 235/250 対応 PL保険:加入 騒音値(dB) 74/78 首振角度(°) 約90 風速(m/min) 410/450 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 80×53×107 電源コード VCTF1.25mm2×3芯 約5m 風量調整 自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付 材質(羽根) アルミ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×344×626 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合 上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg) 56 電流(A) 4.2/5.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 400/600 安全装置 (サーマルプロテクター)140℃ 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅99×奥行69×高さ157 騒音値(dB) 70/75 最大風速(m/min) 405/445 最大風量(m3/min) 160/175 保証期間 1年 電源コード VCTF1.25mm2×3芯 約2m ファン 45cmアルミ3枚羽根
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm) 60 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170/210 羽根枚数 4 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×690×1410~1590 風量(m3/min) 195/234 電源コード(m) 2 風速(m/min) 390/468 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 サーマルプロテクター
1台
30,298 税込33,328
翌々日出荷

キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm) 45 タイプ キャスタータイプ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 130/150 羽根枚数 4 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×800 風量(m3/min) 120/140 電源コード(m) 2 風速(m/min) 240/280 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm) 45 タイプ フロアータイプ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 130/151 羽根枚数 3 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×400×700 風量(m3/min) 120/141 電源コード(m) 2 風速(m/min) 240/281 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番 474-8883 種別 組立式 質量(kg) 9.3 タイプ 首振式 モーター 全閉型 電源コード(m) 2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz) 155/190 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 使用期間 (設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
119 税込131
翌々日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 電源コード(m) 2 材質 本体:金属、羽:アルミ 質量(kg) 8 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87 電源(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122 ハネ径(cm) 45 モーター 全閉型 風量(m3/min) 15~100 風量調整 無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060 材質(羽根) アルミ 各種認証 PSE 本体寸法(cm) 24×59×57 標準ノイズ(dB) 68 上下角度調整 360°旋回
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの天板・キャスター付きタイプです。天板にちょっとしたものを置けるので、スペースを有効利用できます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg) 約15 電源(V) AC100 角度(°) 各15 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 電源コード(m) 約10 風量 3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz) 155/185 材質(羽根) アルミ 左右首振 各40度
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番 694-1894 幅(mm) 960 ブラック 高さ(mm) 1240~1390 奥行(mm) 830 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 73/73 風量調整 風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根) アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz) 60/60 設置形態 スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm) 30 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz) 34/38 首振角度(°) 下40、左右80 ホワイト 質量(g) 2600 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 アズワン品番 64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの床置き・キャスター付きタイプです。床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg) 約10.2 電源(V) AC100 角度(°) 各15 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 電源コード(m) 約10 風量 3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/163 材質(羽根) プラスチック 左右首振 各40度
1台
8,989 税込9,888
翌々日出荷