- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- TS-W-2Tのおすすめ人気ランキング
TS-W-2Tのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新10件の「TS-W-2T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤストッパー」、「タイヤストッパー 2t車用」、「イセキ 燃料フィルター」などの商品も取り扱っております。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)
4
適合電極径(Φmm)
3.2
使用率(%)
100
質量(kg)
1.9
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
水量(L/min)
冷却/0.7以上
交流電流(A)
210
直流電流(A)
300
適合ノズル口径(Φmm)
11
冷却能力(kW)
冷却水装置/0.8以上
水圧
冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)
8
適合電極径(Φmm)
3.2
使用率(%)
100
質量(kg)
3.1
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
水量(L/min)
冷却/0.7以上
交流電流(A)
210
直流電流(A)
300
適合ノズル口径(Φmm)
11
冷却能力(kW)
冷却水装置/1.6以上
水圧
冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
部品名称
ハウジングASSY
関連資料
展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)
図解No
MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.70、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.54、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.16
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
規格
M8X60X22
部品名称
6カクボルト
関連資料
展開図1(0.93MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.54MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)
図解No
MS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.39、MSB1500LI 本体部品_No.39、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.39、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.39、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.39、MB328U-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.39、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.39、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.39、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.39、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.39、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.39、BSD-5010LT 付属品部品_No.39、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.39、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.39など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
部品名称
ストツパ(ピニオン)
関連資料
展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)
図解No
MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.64、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
部品名称
グロメツト
関連資料
展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.46MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.35MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.77MB)
図解No
MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.7、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、BSA-400 薬液配管 (Qシリーズ)部品_No.16、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MS410RCL-2M ホース巻取機部品_No.3、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、MS410ENA-K ホース巻取機部品_No.3、BSA-400 薬液配管 (速連付)部品_No.41、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタクランプ BSA-3000C部品_No.16、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.7など
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷