- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- TSナットキャップのおすすめ人気ランキング
TSナットキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「TSナットキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TSナットキャップ 止水用」、「アンカーボルトキャップ」、「ボルトカバー M16」などの商品も取り扱っております。
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
TS
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
形状
キャップ
タイプ
TS
材質
塩化ビニール
色
グレー
材質
樹脂
色
黒
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質
PVC
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
C3601
材質(スラストワッシャ)
PTFE
材質(ハンドル)
ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)
PVC
材質(フタ)
(弁)PVC
材質(ストッパー)
(ナット)PVC
材質(パッキン)
(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)
(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T
1/34
材質(ピン)
(固定)PVC
材質(ブッシュ)
PVC
バルブ種類
グローブバルブ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様
無予圧タイプ。両端ブラシシール付き
種類
丸形
給脂穴
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応