TS伸縮継手のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
115件の「TS伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮継手」、「塩ビ laカップリング」、「MCソケット」などの商品も取り扱っております。


塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質 塩化ビニル樹脂 形状 ユニオン 種類 塩ビ管用継手
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ユニオン 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状 ソケット
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 PVC-U 形状 ユニオン 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 0~45 使用流体 給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質 炭素鋼 形状 ユニオン 種類 鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃) -20~250
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 材質 硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) 0~60 材質(シール) EPDM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質 炭素鋼 形状 ユニオン 使用流体 油・空気・水・蒸気
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番 EA471CE-50A 材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状 伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1 使用流体 水(常用温水(45℃まで)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質 炭素鋼 形状 ソケット 使用流体 水道水 適合管 JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0-50℃ 材質(Oリング) EPDM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)