- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- TS座付給水栓用エルボのおすすめ人気ランキング
TS座付給水栓用エルボのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新104件の「TS座付給水栓用エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TS径違いエルボ」、「HI給水栓用ソケット インサート付」、「給水 エルボ」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボ90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番
850-6414
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番
850-6407
材質
ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状
エルボ
寸法D(mm)
24
寸法H1(mm)
29
最高使用温度(℃)
40
H(mm)
38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状
エルボ90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番
850-6415
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
形状
エルボ90°
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34.5
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
用途給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
形状
エルボ90°
タイプ
TS
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d2(mm)
26
ねじ山
14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)
14
接続ねじ種類
Rp
寸法I2(mm)
14
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番
383-0417
材質
ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
24
寸法H1(mm)
29
最高使用温度(℃)
40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番
850-6408
材質
ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状
エルボ
寸法D(mm)
33
寸法H1(mm)
33
最高使用温度(℃)
40
H(mm)
47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743