- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- TS径違いエルボのおすすめ人気ランキング
TS径違いエルボのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新100件の「TS径違いエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 継手 異径」、「塩ビパイプ継手 変換」、「エスロンパイプ 継手」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボ90°
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
呼び径
200
関連資料
(0.13MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
トラスコ品番
446-4940
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
チーズ
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
タイプ
TS
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径エルボ
タイプ
VU
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力
無圧
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
エルボ90°
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
仕様
VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状
起点エルボ
タイプ
VU・VP管兼用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法Z(mm)
20
梱包数
25
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
径違いエルボ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS