- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- TS給水栓用チーズ インサート付のおすすめ人気ランキング
TS給水栓用チーズ インサート付のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新104件の「TS給水栓用チーズ インサート付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水栓用チーズ」、「バルブ チーズ」、「TSバルブソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
チーズ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
形状
チーズ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
Rp
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
Rp
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
形状
チーズ
タイプ
TS
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
山数
ねじ部/14(25.4mmにつき)
寸法W(mm)
4
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
寸法W(mm)
4.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用