- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- TS25Tのおすすめ人気ランキング
TS25Tのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新63件の「TS25T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ts25」、「継手」、「vp25」などの商品も取り扱っております。
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMD3020 本体部品_No.29、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 タンクキャップ_No.57、MD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.58、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.58、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD3010 本体部品_No.29、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.53、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.62、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.80、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49など
1個
¥369税込¥406
7日以内出荷
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用
Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセット
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
1セット
¥7,698税込¥8,468
9日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ハキダシイタ
部品名称ハキダシイタ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.2MB)図解NoAD572 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.7、MD472 流し多口噴頭部品_No.34、MD6010KTS 流し多口噴頭部品_No.23、MD472 流し多口噴頭部品_No.51、MD571S 流し多口噴頭部品_No.20、MD4010M流し多口噴頭部品_No.37、MD3020L 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.48、MD4020流し多口噴頭部品_No.20、MD510 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.24、AD470 流し多口噴頭部品_No.37、DL170 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.25、MD5010T 流し多口噴頭部品_No.37、MD571TS 流し多口噴頭部品_No.12、MD600 スットビ噴頭部品_No.25、MD5010 流し多口噴頭部品_No.17、DK-57S-3 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.23、DK-47-1 流し多口噴頭部品 ハキダシイタ_No.34、MD4010流し多口噴頭部品_No.17、MD6010KTS 流し多口噴頭部品_No.20、AD472 流し多口噴頭部品_No.7など
1個
¥829税込¥912
7日以内出荷