TTLのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
3,122件の「TTL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12 コンクリートドリル」、「IC」、「CMOS」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 660 材質/仕上 ●背・座:ビニールレザー張り(DL) ●背支柱・背ブラケット:強化ナイロン樹脂(W9/T1) ●オートマチックテンションロッキング ●パッシブスライドシート ●アクティブランバーサポート ●ベンディングシート ●シートアングルストッパー ●ガス上下調節 質量(kg) 20.8 高さ(mm) 980 奥行(mm) 635 色(天板) アッシュドパインL 材質(脚) アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(W9、T1)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 グリーン購入法 適合 色(脚部) ホワイト 材質(肘掛) 強化ナイロン樹脂(W9/T1) 材質(肘当) ポリプロピレン樹脂 サービス分類 組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ 700×28C 質量(g) 275 推奨内圧(kPa) MAX 650 ETRTO規格 28-622
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

GORE-TEX使用ウィンター用SPDシューズ
用途NORTHWAVE社は元々スノーボードのビンディングやブーツを手掛ける歴史あるブランドです。ウインター用のフットウェア分野では他社にはない強みがあり、サイクル用ウインターシューズシリーズにも、そのノウハウが存分に活かされ高い評価を獲得しています。2004年よりサイクルシューズ市場では初となるゴアテックス使用のシューズを開発。ヨーロッパではウインターシューズのトップシェアを誇ります。ゴアテックス素材は、GORE-TEXピケを使用しており、足を暖かく保温し、温暖な冬の使用に適しています。適応温度帯は-3度~15度。近年は冬場のシクロクロスレースでも使用者急増中の人気モデル。剛性指数は8で、ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソール。ノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水メンブレン「Gore-Tex Rattler」素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。つま先部分に追加の防寒加工。SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。反射プリントのロゴで高い被視認性を誇ります。
1足
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル 有効長(mm) 200 全長(mm) 1000 シャンク径(Φmm) 10 シャンク SDS-plus 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個ほか
5,429 税込5,972
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラを採用し、氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するXCウインターシューズ。
用途パワー伝達は、剛性指数8.0のJaws Carbon Reinforcedソールによって実現されます。ペダリングパワーを効率よく伝えるとともに、アウトソールには天然ゴムのトレッドヒールが配置されており、あらゆる路面で優れたグリップ力を発揮します。アッパーには、オーバーラップ構造を採用。これにより、足全体を包み込み、圧力ポイントを生じさせることなくフィットします。エネルギーの分散を防ぎ、ペダリングのすべてのワットを効率よく伝達するのをサポートします。さらに、TPU補強材がアッパー全体に360度の戦略的な保護を提供します。クロージャーシステムには、SLW Xダイヤルを採用。独自開発のダイヤルが素早く直感的な操作でミリ単位の調整を可能にし、簡単かつ均一なフィットを保証します。新しいEasyfit Climaflexカラーは、Rattler Gore-Texメンブレンの持つ高い柔軟性と、ネオプレンの持つ優れた断熱性を組み合わせています。これにより、足首の可動性を高めながら、高い保護性能と保温性を実現します。かかと全体を包み込む正確なホールドは、解剖学に基づいたヒールシートと頑丈な熱成形カウンターによって可能になっています。加えて、Eva+アルミ+Eva+パイルの4層構造で作られたArctic 4Layerインソールが、卓越した熱遮断効果を保証します。 サイズ 42
1足
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

幅(mm) 435 材質/仕上 ●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 795 奥行(mm) 535 張地 布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK) 材質(脚) スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


幅(mm) 660 材質/仕上 ●背・座:ビニールレザー張り(DL) ●背支柱・背ブラケット:強化ナイロン樹脂(W9/T1) ●オートマチックテンションロッキング ●パッシブスライドシート ●アクティブランバーサポート ●ベンディングシート ●シートアングルストッパー ●ガス上下調節 質量(kg) 21 高さ(mm) 980 奥行(mm) 635 色(天板) アッシュドパインL 材質(脚) アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(W9、T1)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 グリーン購入法 適合 色(脚部) ホワイト 材質(肘掛) 強化ナイロン樹脂(W9/T1) 材質(肘当) ポリプロピレン樹脂 サービス分類 組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラを採用し、氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するXCウインターシューズ。
用途パワー伝達は、剛性指数8.0のJaws Carbon Reinforcedソールによって実現されます。ペダリングパワーを効率よく伝えるとともに、アウトソールには天然ゴムのトレッドヒールが配置されており、あらゆる路面で優れたグリップ力を発揮します。アッパーには、オーバーラップ構造を採用。これにより、足全体を包み込み、圧力ポイントを生じさせることなくフィットします。エネルギーの分散を防ぎ、ペダリングのすべてのワットを効率よく伝達するのをサポートします。さらに、TPU補強材がアッパー全体に360度の戦略的な保護を提供します。クロージャーシステムには、SLW Xダイヤルを採用。独自開発のダイヤルが素早く直感的な操作でミリ単位の調整を可能にし、簡単かつ均一なフィットを保証します。新しいEasyfit Climaflexカラーは、Rattler Gore-Texメンブレンの持つ高い柔軟性と、ネオプレンの持つ優れた断熱性を組み合わせています。これにより、足首の可動性を高めながら、高い保護性能と保温性を実現します。かかと全体を包み込む正確なホールドは、解剖学に基づいたヒールシートと頑丈な熱成形カウンターによって可能になっています。加えて、Eva+アルミ+Eva+パイルの4層構造で作られたArctic 4Layerインソールが、卓越した熱遮断効果を保証します。
1足
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


幅(mm) 470 材質/仕上 ●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 940 奥行(mm) 500 張地 布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK) 材質(脚) スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズ F700×30C ビード径 622 質量(g) 270 推奨内圧(kPa) MAX 600
1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷

ボトルケージ用ボルト。材質:7075-T6 aluminum。重量:4g(4pcs)。トルク規定:4N。サイズ:M5×15mm。内容物:ボルト×4pcs
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷