- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- TV 分配器のおすすめ人気ランキング
TV 分配器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新130件の「TV 分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用分配器」、「TV端子」、「同軸分配器」などの商品も取り扱っております。
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式
地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
仕様
優良住宅部品
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子間結合損失(dB)
(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
全端子通電型
端子形状
F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2
対応
4K8K
周波数帯域(MHz)
10-3224
分配数
2
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
5~2600
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合
デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ
全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)
対応
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
対応
4K8K
周波数帯域(MHz)
10-3224MHz
適合端子
F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス) ×4
分配数
4
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力
F型コネクタ
入力
F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
設置場所
屋内用
ケーブル長(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
分配数
2
質量(kg)
0.045
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比
(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)
(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
端子間結合損失(dB)
(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
電圧定在波比
(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
タイプ
全端子電通型
設置場所
屋外用
適合マスト径(Φmm)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。
UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。
ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様
CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A
質量(g)
約70
加工
全端子金メッキ加工済
対応
地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ
全長(cm)
約28
入力端子
F型(メス)スクリュー式固定
出力端子
F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用)
ケーブル長(cm)
約24
使用帯域
10~3224 MHz
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品
木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ
全端子電流通過型
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
色
ブラック
タイプ
極細やわらかタイプ
長さ(m)
各0.5
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
シールド
3重シールド
メッキ
金メッキプラグ
ケーブル太さ(mm)
3.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。
全端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
仕様
法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
分配数
4分配器
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
70~3224MHz 帯域を通過し、10~55MHz を減衰させます。
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
10~5570~9090~770770~21502150~26812681~3224
電圧定在波比
(10~55MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下
インピーダンス(Ω)
75
通過帯域損失(dB以下)
(10~55MHz)-、(70~90MHz)3.5、(90~770MHz)1.5、(770~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~55MHz)45、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様
DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応
質量(g)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F形)
電界強度(μV)
漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz)
通過帯域損失(dB以下)
【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)
【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33
使用周波数(MHz)
【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224
使用帯域
DATA、TV
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
長さ(m)
各0.5
ケーブル径(Φmm)
3.6
タイプ
極細やわらかタイプ
メッキ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
色
ブラック
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~2600