TVアンテナポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
96件の「TVアンテナポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナパイプ」、「アンテナ支柱」、「アンテナポール」などの商品も取り扱っております。
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様 上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm) Φ31.8×1800 質量(kg) 2.4 仕上 溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品 キャップ付 材質 溶融亜鉛メッキ 長さ(m) 1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法違い 相当品
仕様 マスト(Φ):31.8 材質 超防錆メッキ鋼 ZAM 厚さ(mm) 1.6 全長(mm) マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB)
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 普及型 質量(kg) 約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1600×380×310 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 16~28 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.6~13.5 受風面積(m2) 0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様 ●外観図:CZ22(71792) DXのHP参照 アズワン品番 67-7964-32
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)