TVスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,005件の「TVスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビスタンド」、「tv 壁掛け金具」、「モニタースタンド」などの商品も取り扱っております。
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品 本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm) 約893×559×207(スタンド含む) 質量(kg) 本体:5.13、スタンド:0.58 電源(V) 100~ 50/60Hz 消費電力 動作時72、待機時0.5 接続 BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号 ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 ディスプレイ 40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

武田コーポレーション壁寄せTVスタンド
壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪。テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪。配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。組み立てが必要です。
耐荷重(kg) 40 ブラック 材質 (構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス 材質(表面) エポキシ樹脂塗装 棚板耐荷重(kg) 5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品 本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm) 約719×471×191(スタンド含む) 質量(kg) 本体:3.5、スタンド:0.31 電源(V) 100~ 50/60Hz 消費電力(W) 動作時:50、待機時:0.5 接続 BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号 ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 コントラスト比 4000:1 ディスプレイ 32型 解像度 1920×1080px 視野角 H178°×V178° アスペクト比 16:9 パネル フルハイビジョン チューナー数 地上×2、BS/CS×2 最大表示色 16.7M 輝度(cd/m2) 250±10% 応答時間(ms) 6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質 パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g) 11700 耐荷重(kg) テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×400×1034~1150 角度調整範囲 左右35ずつ 対応インチサイズ 32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品 本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm) 約550×369×142(スタンド含む) 質量(kg) 本体:3、スタンド:0.3 電源(V) 100~ 50/60Hz 消費電力(W) 動作時:35、待機時:0.5 接続 BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号 ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 コントラスト比 1200:1 ディスプレイ 24型 解像度 1366×768px 視野角 H178°×V178° アスペクト比 16:9 パネル フルハイビジョン チューナー数 地上×2、BS/CS×2 最大表示色 16.7M 輝度(cd/m2) 200±10% 応答時間(ms) 8
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

オールスチールでクールな印象のテレビ台。アジャスター付きで調整もできます。
用途テレビ台として。 材質 スチール ブラック 備考 組立式 幅(cm) 90 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×30×41.5
1台(1台)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。 対応 画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下 材質 スチール/MDF 表面処理 粉体塗装/PVC 関連資料 テレビ適合表(1.16MB)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大人かわいい八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品!テレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単設置ができます。HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリ!4個あれば左右どちらにも設置できます!
用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン 材質 スチール 質量(kg) 0.2 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×6.1×10
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷


60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様 アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品 ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種 対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm) 18 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 435×250 色(マンセル値) 該当なし 対応インチサイズ 84型 総耐荷重(kg) 80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

WALL A2ハイタイプ・ラージタイプ用のNintendo Switchが収納できるゲーム機ホルダーです。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。 Nintendo Switchや周辺機器がをすっきり収納できます。カラーはブラックとホワイトの2色です。
材質 スチール 質量(kg) 約1.5 耐荷重(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×27×8 塗装 粉体塗装
1枚
9,500 税込10,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

北欧インテリアの八角テレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。【テレビ適応表】
用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア 材質 スチール 質量(kg) 12.4
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ スタンドタイプ 耐荷重(kg) 8 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg) 120 VESAマウント(mm) 200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ 43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

北欧インテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたグリーン色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】
用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア 材質 スチール 質量(kg) 12.4
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg) 50 VESAマウント(mm) 100×100、200×200、300×300、400×400 対応インチサイズ 28~55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷